Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring | oval | Material: 12 mm | Außen-Ø: 180x110 mm | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ring | oval | Material: 12 mm | Außen-Ø: 180x110 mm | Stahl S235JR, roh
Ring | oval | Material: 12 mm | Außen-Ø: 180x110 mm | Stahl S235JR, roh
Ring | oval | Material: 12 mm | Außen-Ø: 180x110 mm | Stahl S235JR, roh
Ring | oval | Material: 12 mm | Außen-Ø: 180x110 mm | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.1900.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.1900.8
EAN/GTIN:
     4251412947834
Suchbegriffe:
Zaunelemente
treppengeländer
vintage möbel
geländer
Ring | oval | Material: 12 mm | Außen-Ø: 180x110 mm | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] offen - nicht verschweisst Außendurchmesser: 110 x 180 mm Material: 12 mm
[ weitere Spezifische Details ] Ring (oval), unverzinkt, verschweißbar für z.B. Fenstergitter o. Tore
[ Anwendung ] Ring an gewünschter Stelle anbringen und anschweißen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.