| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9687-30.2436.8 Herst.-Nr.: 30.2436.8 EAN/GTIN: 4251412948732 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pfeilerbedecker | für Rechteckrohr | Maße: 100x50 mm | Stahl S235JR, roh [ Technische Details ] Stahl S235JR, roh [ Spezifische Details ] Pfeilerbedecker für Rechteckrohr, Materialstärke 1,5 mm [ weitere Spezifische Details ] für Quadratrohr 100 x 50 mm Maß A: 7 mm Maß B: 15 mm Materialstärke: 1,5 mm [ Anwendung ] Pfeilabdecker über Rechteckrohr stecken und befestigen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: pfostenabdeckung, pfostenkappen, gartenzaun metall, metallzaun, pfosten, gartenzaun, Stahl, Schmiedeeisen, S235JR, Pfeilerbedecker, rechteckrohr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |