| |
|
| Artikel-Nr.: 9687-30.2451K.8 Herst.-Nr.: 30.2451K.8 EAN/GTIN: 4251412948886 |
| | |
|
| | |
| Pfeilerbedecker | für Quadratrohr | Maße: 40x40 mm | mit Kugel Ø 40 mm | Stahl S235JR, roh [ Technische Details ] Stahl S235JR, roh [ Spezifische Details ] Pfeilabdecker für Quadratrohr, wird über das Rohr gesteckt Materialstärke: 1,5 mm, Stahl roh, unverzinkt [ weitere Spezifische Details ] für Quadratrohr 40 x 40 mm Durchmesser Kugel: 40 mm Maß A: 7 mm Maß B: 12 mm Materialstärke: 1,5 mm [ Anwendung ] Pfeilabdecker über Quadratrohr stecken und befestigen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pfostenabdeckung, gartenzaun metall, metallzaun, pfosten, gartenzaun, Stahl (Roh) S235JR, Stahl, Schmiedeeisen, S235JR, Pfeilerbedecker, quadratrohr, mit kugel |
| | |
| |