Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunspitze 26 mm rund mit 140 mm Höhe Stahl | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunspitze 26 mm rund mit 140 mm Höhe Stahl | Stahl S235JR, roh
Zaunspitze 26 mm rund mit 140 mm Höhe Stahl | Stahl S235JR, roh
Zaunspitze 26 mm rund mit 140 mm Höhe Stahl | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.2543.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.2543.8
EAN/GTIN:
     4251412949524
Suchbegriffe:
Zierelemente
fenau zierelement
zierelemente
Zaunspitze 26 mm rund mit 140 mm Höhe Stahl | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Zaunspitze, Zierteil unverzinkt und schweißbar
[ weitere Spezifische Details ] Material: 26 mm rund Höhe: 140 mm
[ Anwendung ] Zaunspitze auf gewünschten Gegenstand setzten und mit geeigneten Mitteln befestigen (verschweißen)

Weitere Suchbegriffe: gartenzaun metall, gartentor metall, zaunelemente metall, zaun metall, gartenzaun, balkonverkleidung, gartenzaun sichtschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.