| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9687-30.2563.8 Herst.-Nr.: 30.2563.8 EAN/GTIN: 4251412949722 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zaunspitze 35 mm rund mit 125 mm Höhe Stahl | Stahl S235JR, roh [ Technische Details ] Stahl S235JR, roh [ Spezifische Details ] Zaunspitze, Zierteil unverzinkt und schweißbar [ weitere Spezifische Details ] Material: 35 mm rund Gewicht: 0,30 kg [ Anwendung ] Zaunspitze auf gewünschten Gegenstand setzten und mit geeigneten Mitteln befestigen (verschweißen) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gartenzaun metall, gartentor metall, zaunelemente metall, zaun metall, gartenzaun, balkonverkleidung, gartenzaun sichtschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |