Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weintraube | Maße: 60x80 mm | Material: Ø 8 mm | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weintraube | Maße: 60x80 mm | Material: Ø 8 mm | Stahl S235JR, roh
Weintraube | Maße: 60x80 mm | Material: Ø 8 mm | Stahl S235JR, roh
Weintraube | Maße: 60x80 mm | Material: Ø 8 mm | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.2663.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.2663.8
EAN/GTIN:
     4251412950599
Suchbegriffe:
Zierelemente
fenau zierelement
zierelemente
Weintraube | Maße: 60x80 mm | Material: Ø 8 mm | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Stielmaterial: 08 mm, rund
[ weitere Spezifische Details ] Zierteil Weintraubenoptik zum Einbau in z.B. Tore od. Fenstergitter, unverzinkt und schweißbar
[ Anwendung ] Zierteil an gewünschter Stelle einsetzen und befestigen (verschweißen)

Weitere Suchbegriffe: ornamente, schmiedeeisen, fenstergitter, zaunelmente, metallzaun, gartenzaun metall, gartentor metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.