Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weintraube | Maße: 50x70 mm | mit Rebe | Material: Ø 6 mm | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weintraube | Maße: 50x70 mm | mit Rebe | Material: Ø 6 mm | Stahl S235JR, roh
Weintraube | Maße: 50x70 mm | mit Rebe | Material: Ø 6 mm | Stahl S235JR, roh
Weintraube | Maße: 50x70 mm | mit Rebe | Material: Ø 6 mm | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.2664.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.2664.8
EAN/GTIN:
     4251412950605
Suchbegriffe:
Zierelemente
fenau zierelement
zierelemente
Weintraube | Maße: 50x70 mm | mit Rebe | Material: Ø 6 mm | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Stielmaterial: 06 mm, rund
[ weitere Spezifische Details ] Zierteil Weintraubenoptik zum Einbau in z.B. Tore od. Fenstergitter, unverzinkt und schweißbar
[ Anwendung ] Zierteil an gewünschter Stelle einsetzen und befestigen (verschweißen)

Weitere Suchbegriffe: ornamente, schmiedeeisen, fenstergitter, zaunelmente, metallzaun, gartenzaun metall, gartentor metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.