Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinornament | Maße: 30x50 mm | Material: Ø 6 mm | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weinornament | Maße: 30x50 mm | Material: Ø 6 mm | Stahl S235JR, roh
Weinornament | Maße: 30x50 mm | Material: Ø 6 mm | Stahl S235JR, roh
Weinornament | Maße: 30x50 mm | Material: Ø 6 mm | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.2667.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.2667.8
EAN/GTIN:
     4251412950636
Suchbegriffe:
Zierelemente
fenau zierelement
zierelemente
Weinornament | Maße: 30x50 mm | Material: Ø 6 mm | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Stielmaterial: 06 mm, rund
[ weitere Spezifische Details ] Zierteil Weintraubenoptik zum Einbau in z.B. Tore od. Fenstergitter, unverzinkt und schweißbar
[ Anwendung ] Zierteil an gewünschter Stelle einsetzen und befestigen (verschweißen)

Weitere Suchbegriffe: ornamente, schmiedeeisen, fenstergitter, zaunelmente, metallzaun, gartenzaun metall, gartentor metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.