| |
|
| Artikel-Nr.: 9687-30.2947.8 Herst.-Nr.: 30.2947.8 EAN/GTIN: 4251412952449 |
| |
|
| | |
| Stahlstopfen flach | für Rohr 50x30x2,0-3,0 mm | Stahl S235JR, roh [ Technische Details ] Stahl S235JR, roh [ Spezifische Details ] Stahleinschlagstopfen flach, für Quadrat - oder Rechteckrohr [ weitere Spezifische Details ] für Rechteckrohr 50 x 30 mm Wandstärke: 2,0 - 3,0 mm Maß A: 5,5 mm [ Anwendung ] Stahleinschlagstopfen in das betreffende Rohrende einsetzen und einschlagen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kappe, Rohrabschluss, Pfostenkappe, stopfen, verschlussstopfen, maschendrahtzaun zubehör, maschendrahtzaun anthrazit, Rohrstopfen, zaunelemente metall, gartenzaun metall |
| | |
| |