Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Rehbock (links) Zierelement | Ø 300 mm | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rehbock (links) Zierelement | Ø 300 mm | Stahl S235JR, roh
Rehbock (links) Zierelement | Ø 300 mm | Stahl S235JR, roh
Rehbock (links) Zierelement | Ø 300 mm | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.3188L.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.3188L.8
EAN/GTIN:
     4251412923739
Suchbegriffe:
Zierelemente
fenau zierelement
zierelemente
Rehbock (links) Zierelement | Ø 300 mm | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Dekoratives Zierlelement für z.B. Bau v. Toren od Fenstergittern, unverzinkt und schweißbar
[ weitere Spezifische Details ] Durchmesser: Ø 300 mm Material: 5 mm
[ Anwendung ] Zierelement an gewünschter Stelle anbringen und entsprechend befestigen

Weitere Suchbegriffe: Rehbock | Zierelement | schweißbar | Ø 300 mm | Schmiedeeisen | Stahl | S235JR | Tier | Kurze Lieferzeiten ✅ Hochqualitativ ✅ FeNau.eu - Wir leben Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.