Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerhahn (links) Zierelement | Ø 300 mm | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerhahn (links) Zierelement | Ø 300 mm | Stahl S235JR, roh
Auerhahn (links) Zierelement | Ø 300 mm | Stahl S235JR, roh
Auerhahn (links) Zierelement | Ø 300 mm | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.3189L.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.3189L.8
EAN/GTIN:
     4251412923753
Suchbegriffe:
Zierelemente
fenau zierelement
zierelemente
Auerhahn (links) Zierelement | Ø 300 mm | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Dekoratives Zierlelement für z.B. Bau v. Toren od Fenstergittern, unverzinkt und schweißbar
[ weitere Spezifische Details ] Durchmesser: Ø 300 mm Material: 5 mm
[ Anwendung ] Zierelement an gewünschter Stelle anbringen und entsprechend befestigen

Weitere Suchbegriffe: Auerhahn | Stahl | Zierelement | Ø 300 mm | S235JR | Schmiedeeisen | Tiere | schweißbar | Kurze Lieferzeiten ✅ Hochqualitativ ✅ FeNau.eu - Wir leben Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,73*
€ 205,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.