Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosette | Maße: 30x72x3 mm | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosette | Maße: 30x72x3 mm | Stahl S235JR, roh
Rosette | Maße: 30x72x3 mm | Stahl S235JR, roh
Rosette | Maße: 30x72x3 mm | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.3285.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.3285.8
EAN/GTIN:
     4251412953316
Suchbegriffe:
Handlauf-Abdeckrosette
Rosette | Maße: 30x72x3 mm | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Breite: 30 mm Höhe: 72 mm Materialstärke: 3 mm Lochabstand Bohrungen mittig: 50 mm
[ weitere Spezifische Details ] Rosette für Türen, passiviert (korrosionsbeständiger als unbehandelt)
[ Anwendung ] Rosette an gewünschter Stelle anbringen und befestigen (passiviert kein Nachverzinken bzw. Nacharbeiten dadurch mehr notwendig)

Weitere Suchbegriffe: Schutzbeschlag | Sicherheitsrosette | Schmiedeeisen | Maße: 30x72x03mm | Stahl | S235JR | Kurze Lieferzeiten ✅ Hochqualitativ ✅ FeNau.eu - Wir leben Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.