Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband M18 | verstellbar | schweißbar | Stahl (roh) S235JR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torband M18 | verstellbar | schweißbar | Stahl (roh) S235JR
Torband M18 | verstellbar | schweißbar | Stahl (roh) S235JR
Torband M18 | verstellbar | schweißbar | Stahl (roh) S235JR
Torband M18 | verstellbar | schweißbar | Stahl (roh) S235JR
Torband M18 | verstellbar | schweißbar | Stahl (roh) S235JR
Torband M18 | verstellbar | schweißbar | Stahl (roh) S235JR
Torband M18 | verstellbar | schweißbar | Stahl (roh) S235JR
Artikel-Nr.:
     9687-30.3512.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.3512.8
EAN/GTIN:
     4251412917349
Suchbegriffe:
Torband
Torscharnier
torband
Torband M18 | verstellbar | schweißbar | Stahl (roh) S235JR

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Maße A: 33 mm Maße B: 40 mm Maße C: 39 mm Maße E: 20 mm Maße F: Ø25 mm Maße G: 25 mm Maße H: 49 mm Maße L: 85 mm Maße M: M18 Maße R: 50 70 mm Maße S: 6 mm Tragkraft pro Paar: 125 kg
[ weitere Spezifische Details ] Torband zum anschweißen, verstellbar, verzinkt
[ Anwendung ] Torband an benötigter Stelle einsetzen und an entsprechender Stelle weiterverarbeiten

Weitere Suchbegriffe: torbänder, torbänder verstellbar, torband verstellbar, torbeschläge, verstellbare torbänder, torbeschläge für schwere tore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.