| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9687-30.3535.7 Herst.-Nr.: 30.3535.7 EAN/GTIN: 4251412917462 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Torband M20 | verstellbar | mit Befestigungsplatte | Stahl (Roh) S235JR [ Technische Details ] Stahl S235JR, roh [ Spezifische Details ] Platte: 100x100x5 mm mit 4 Bohrungen Ø 11 mm Maße A: 30 mm Maße B: 40 mm Maße C: 37 mm Maße G: 25 mm Maße H: 47 mm Maße L: 85 mm Maße M: M20 Maße R: 60 85 mm Maße S: 5 mm Tragkraft pro Paar: 150 kg [ weitere Spezifische Details ] Torband mit Befestigungsplatte, verstellbar, verzinkt [ Anwendung ] Torband an benötigter Stelle einsetzen, kalibrieren am unteren Ende der Augenschraube |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: torbau, stahl, sichtschutzzaun, tor, gartenzaun, gartentor, metallzaun, schmied, schmiedeeeisen, zaunbau, gartentor metall, zaun metall |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |