| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9687-30.3538.7 Herst.-Nr.: 30.3538.7 EAN/GTIN: 4251412917493 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Torband M22 | verstellbar | mit Befestigungsplatte | Stahl (Roh) S235JR [ Technische Details ] Stahl S235JR, roh [ Spezifische Details ] Platte: 100x100x5 mm mit 4 Beohrungen Ø 11 mm Maße A: 40 mm Maße B: 47 mm Maße C: 53 mm Maße G: 27 mm Maße H: 64 mm Maße L: 95 mm Maße M: M22 Maße R: 70 95 mm Maße S: 8 mm Tragkraft pro Paar: 220 kg [ weitere Spezifische Details ] Torband mit Befestigungsplatte, verstellbar, verzinkt [ Anwendung ] Torband an benötigter Stelle einsetzen, kalibrieren am unteren Ende der Augenschraube |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: torbau, stahl, sichtschutzzaun, tor, gartenzaun, gartentor, metallzaun, schmied, schmiedeeeisen, zaunbau, gartentor metall, zaun metall |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |