Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnecke | Maße: 150x110mm | Material 12x5 mm | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnecke | Maße: 150x110mm | Material 12x5 mm | Stahl S235JR, roh
Schnecke | Maße: 150x110mm | Material 12x5 mm | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.3708.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.3708.8
EAN/GTIN:
     4251412926372
Suchbegriffe:
Zierelemente
zierelemente
Schnecke | Maße: 150x110mm | Material 12x5 mm | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] rechtsgedreht Höhe: 150 mm Breite: 110 mm Material: 12x5 mm glatt, rechts
[ weitere Spezifische Details ] Zierelement als Dekor für Tore und Fenstergitter, unverzinkt und schweißbar
[ Anwendung ] Zierelement an gewünschter Stelle anbringen und befestigen (anschweißen)

Weitere Suchbegriffe: zierteil, schmiedeeisen zierelement, zierelement, schnörkel, metallzaun, gartenzaun, metalltor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.