Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnecke | Maße: 150x115 mm | Material 12x5 mm | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnecke | Maße: 150x115 mm | Material 12x5 mm | Stahl S235JR, roh
Schnecke | Maße: 150x115 mm | Material 12x5 mm | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.3709.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.3709.8
EAN/GTIN:
     4251412926365
Suchbegriffe:
Zierelemente
fenau zierelement
zierelemente
Schnecke | Maße: 140x110 mm | Material 12x5 mm | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] linksgedreht Höhe: 140 mm Breite: 110 mm Material: 12x5 mm glatt, links
[ weitere Spezifische Details ] Schnecke Zierteil, diverse Einsatzmöglichkeiten, unverzinkt und schweißbar
[ Anwendung ] Schnecke Zierteil an gewünschter Stelle anbringen und befestigen (verschweißen)

Weitere Suchbegriffe: zaunelement, schnecke, tor, zaunelemente, fenstergitter, schmiedeeisen, schiebetor, gartenzaun metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.