Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierelement | Maße: 290x70mm | Material: 12x5 mm | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zierelement | Maße: 290x70mm | Material: 12x5 mm | Stahl S235JR, roh
Zierelement | Maße: 290x70mm | Material: 12x5 mm | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.3710.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.3710.8
EAN/GTIN:
     4251412926464
Suchbegriffe:
Zierelemente
fenau zierelement
zierelemente
Zierelement | Maße: 290x70mm | Material: 12x5 mm | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Material: 12x5 mm Höhe: 290 mm Breite: 70 mm
[ weitere Spezifische Details ] Zierelement als Dekor für Tore und Fenstergitter, unverzinkt und schweißbar
[ Anwendung ] Zierelement an gewünschter Stelle anbringen und befestigen (anschweißen)

Weitere Suchbegriffe: zierteil, schmiedeeisen zierelement, zierelement, schnörkel, metallzaun, gartenzaun, metalltor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.