Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Schnecke | Maße: 70x120 mm | Material: 12x5 mm | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C-Schnecke | Maße: 70x120 mm | Material: 12x5 mm | Stahl S235JR, roh
C-Schnecke | Maße: 70x120 mm | Material: 12x5 mm | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.3717.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.3717.8
EAN/GTIN:
     4251412926297
Suchbegriffe:
Zierelemente
fenau zierelement
zierelemente
C-Schnecke | Maße: 70x120 mm | Material: 12x5 mm | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Höhe: 70 mm Breite: 120 mm Material: 12x5 mm
[ weitere Spezifische Details ] Schnecke Zierteil, diverse Einsatzmöglichkeiten, unverzinkt und schweißbar
[ Anwendung ] Schnecke Zierteil an gewünschter Stelle anbringen und befestigen (verschweißen)

Weitere Suchbegriffe: zaunelement, schnecke, tor, zaunelemente, fenstergitter, schmiedeeisen, schiebetor, gartenzaun metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.