Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Schnecke | Maße: 130x220 mm | Material: 12x5 mm | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C-Schnecke | Maße: 130x220 mm | Material: 12x5 mm | Stahl S235JR, roh
C-Schnecke | Maße: 130x220 mm | Material: 12x5 mm | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.3719.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.3719.8
EAN/GTIN:
     4251412926273
Suchbegriffe:
Zierelemente
zierelemente
C-Schnecke | Maße: 130x220 mm | Material: 12x5 mm | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Höhe: 130 mm Breite: 220 mm Material: 12x5 mm
[ weitere Spezifische Details ] Schnecke Zierteil, diverse Einsatzmöglichkeiten, unverzinkt und schweißbar
[ Anwendung ] Schnecke Zierteil an gewünschter Stelle anbringen und befestigen (verschweißen)

Weitere Suchbegriffe: zaunelement, schnecke, tor, zaunelemente, fenstergitter, schmiedeeisen, schiebetor, gartenzaun metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.