Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Schnecke | Maße: 150x65 mm | Material: 12x5 mm | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Schnecke | Maße: 150x65 mm | Material: 12x5 mm | Stahl S235JR, roh
S-Schnecke | Maße: 150x65 mm | Material: 12x5 mm | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.3721.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.3721.8
EAN/GTIN:
     4251412926259
Suchbegriffe:
Zierelemente
fenau zierelement
zierelemente
S-Schnecke | Maße: 150x65 mm | Material: 12x5 mm | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Höhe: 150 mm Breite: 65 mm Material: 12x5 mm
[ weitere Spezifische Details ] Schnecke Zierteil, diverse Einsatzmöglichkeiten, unverzinkt und schweißbar
[ Anwendung ] Schnecke Zierteil an gewünschter Stelle anbringen und befestigen (verschweißen)

Weitere Suchbegriffe: zaunelement, schnecke, tor, zaunelemente, fenstergitter, schmiedeeisen, schiebetor, gartenzaun metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.