Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Schnecke | Maße: 60x120 mm | Material: 12x6 mm | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C-Schnecke | Maße: 60x120 mm | Material: 12x6 mm | Stahl S235JR, roh
C-Schnecke | Maße: 60x120 mm | Material: 12x6 mm | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.3733.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.3733.8
EAN/GTIN:
     4251412922428
Suchbegriffe:
Zierelemente
fenau zierelement
zierelemente
C-Schnecke | Maße: 60x120 mm | Material: 12x6 mm | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Höhe: 60 mm Breite: 120 mm Material: 12x6 mm
[ weitere Spezifische Details ] Schnecke Zierteil, diverse Einsatzmöglichkeiten, unverzinkt und schweißbar
[ Anwendung ] Schnecke Zierteil an gewünschter Stelle anbringen und befestigen (verschweißen)

Weitere Suchbegriffe: zaunelement, schnecke, tor, zaunelemente, fenstergitter, schmiedeeisen, schiebetor, gartenzaun metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.