Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterroststufe Treppenstufe | Maße: 1200x305 mm 30/10 mm | S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterroststufe Treppenstufe | Maße: 1200x305 mm 30/10 mm | S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Gitterroststufe Treppenstufe | Maße: 1200x305 mm 30/10 mm | S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Gitterroststufe Treppenstufe | Maße: 1200x305 mm 30/10 mm | S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Gitterroststufe Treppenstufe | Maße: 1200x305 mm 30/10 mm | S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Gitterroststufe Treppenstufe | Maße: 1200x305 mm 30/10 mm | S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Gitterroststufe Treppenstufe | Maße: 1200x305 mm 30/10 mm | S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Gitterroststufe Treppenstufe | Maße: 1200x305 mm 30/10 mm | S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     9687-40.1203031.7
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     40.1203031.7
EAN/GTIN:
     4251412918155
Suchbegriffe:
Treppenstufen
treppenstufen
Gitterroststufe XSL | Maße: 1200x305 mm 30/10 mm | S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461



[ Technische Details ] aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

[ Spezifische Details ] Tiefe (Tragstabrichtung): 305 mm Breite (Füllstabrichtung): 1200 mm Maschenweite: 30/10 mm Tragstab: 20/1,5 mm

[ weitere Spezifische Details ] Rutschhemmungsklasse: R11 mit Laschen und Antrittskante Bohrung analog DIN 24531

[ Zertifikat ] Belastung nach DIN 1055-3: 2,0 kN auf Lastwürfel 50x50 mm² bzw. 5,00 kN/m² Geeignet für Fluchttreppen nach DIN 1055-3 (Kategorie T1 und T2)

[ Hinweis zur Anwendung ] Hinweis: Durch die Feuerverzinkung im Vollbad können Verzinkungsreste in den Maschen zurückbleiben! Geeignet für Zugänge zu Betriebs- und Maschinenanlagen nach DIN 24531-1 bzw. DIN EN ISO 14122-37

Weitere Suchbegriffe: verzinkte treppenstufen, gitterroststufen, mea, stufe, fluchttreppe, gitterrost, feuerverzinken, tragstab, maschenweite, rutschhemmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fenau
26.S-KETTE-M.7
ab € 10,06*
Zubehör
Fenau
26.S-KETTE3010.7
ab € 13,43*
Zubehör
Fenau
26.OBERTEIL3010.7
ab € 0,47*
Zubehör
Fenau
13.M1230SET.7
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.