Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterroststufe Treppenstufe | Maße: 1300x270 mm 30/10 mm | S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterroststufe Treppenstufe | Maße: 1300x270 mm 30/10 mm | S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Gitterroststufe Treppenstufe | Maße: 1300x270 mm 30/10 mm | S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Gitterroststufe Treppenstufe | Maße: 1300x270 mm 30/10 mm | S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Gitterroststufe Treppenstufe | Maße: 1300x270 mm 30/10 mm | S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Gitterroststufe Treppenstufe | Maße: 1300x270 mm 30/10 mm | S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Gitterroststufe Treppenstufe | Maße: 1300x270 mm 30/10 mm | S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Gitterroststufe Treppenstufe | Maße: 1300x270 mm 30/10 mm | S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     9687-40.1302731.7
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     40.1302731.7
EAN/GTIN:
     4251412918179
Suchbegriffe:
Treppenstufen
treppenstufen
Gitterroststufe XSL | Maße: 1300x270 mm 30/10 mm | S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461



[ Technische Details ] aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

[ Spezifische Details ] Tiefe (Tragstabrichtung): 270 mm Breite (Füllstabrichtung): 1300 mm Maschenweite: 30/10 mm Tragstab: 20/1,5 mm

[ weitere Spezifische Details ] Rutschhemmungsklasse: R11 mit Laschen und Antrittskante Bohrung analog DIN 24531

[ Zertifikat ] Belastung nach DIN 1055-3: 2,0 kN auf Lastwürfel 50x50 mm² bzw. 5,00 kN/m² Geeignet für Fluchttreppen nach DIN 1055-3 (Kategorie T1 und T2)

[ Hinweis zur Anwendung ] Hinweis: Durch die Feuerverzinkung im Vollbad können Verzinkungsreste in den Maschen zurückbleiben! Geeignet für Zugänge zu Betriebs- und Maschinenanlagen nach DIN 24531-1 bzw. DIN EN ISO 14122-39

Weitere Suchbegriffe: verzinkte treppenstufen, gitterroststufen, mea, stufe, fluchttreppe, gitterrost, feuerverzinken, tragstab, maschenweite, rutschhemmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fenau
26.S-KETTE-M.7
ab € 10,06*
Zubehör
Fenau
26.S-KETTE3010.7
ab € 13,43*
Zubehör
Fenau
26.OBERTEIL3010.7
ab € 0,47*
Zubehör
Fenau
13.M1230SET.7
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.