Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechprofilstufe | Typ N | Maße: 800x300x70 mm | S235JR, im Vollbad feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechprofilstufe | Typ N | Maße: 800x300x70 mm | S235JR, im Vollbad feuerverzinkt
Blechprofilstufe | Typ N | Maße: 800x300x70 mm | S235JR, im Vollbad feuerverzinkt
Blechprofilstufe | Typ N | Maße: 800x300x70 mm | S235JR, im Vollbad feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     9687-40.M-BLECH-FS-N-8030.7
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     40.M-BLECH-FS-N-8030.7
EAN/GTIN:
     4251412989469
Suchbegriffe:
Treppenstufen
treppenstufen
Blechprofilstufe | Typ N | Maße: 800x300x70 mm | S235JR, im Vollbad feuerverzinkt

[ Technische Details ] S235JR, im Vollbad feuerverzinkt
[ Abmessungen ] Länge: 800 mm Tiefe: 300 mm Höhe: 70 mm
[ Lochabmessungen ] Ø 7 mm Lochung ausgekerbt, abwechselnd mit Ø 12 mm eingekerbt
[ Rutschhemmung ] Rutschhemmklasse R12 (geprüft für DD11 feuerverzinkt)
[ Belastung ] Stufen mit Punktlast 2,0 kN auf einen Lastwürfel 100x100 im Antritt und 5,0 kN/m² verteilter Nutzlast

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.