Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetorrolle lose, Rollen- Ø 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetorrolle lose, Rollen- Ø 75 mm
Schiebetorrolle lose, Rollen- Ø 75 mm
Artikel-Nr.:
     9687-60.0008.9
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     60.0008.9
EAN/GTIN:
     4251412907623
Suchbegriffe:
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Schiebetorrollen
Schiebetorrolle lose, Rollen- Ø 75 mm



aus Grauguss mit Schutzanstrich

passend für Türen/Tore bis zu 80 kg

Maß a: 9 mm

Maß a1: 5 mm

Maß b: 31 mm

Maß b1: 17 mm

Maß d: 75 mm

Maß d1: 61 mm

Maß l: 69 mm

Maß l1: 48 mm

Maß M: 10 mm

Maß Rb: 10 mm

Weitere Suchbegriffe: Schiebetürrolle, hängerolle, schiebetor, hoftor, scheuentor, einfahrtstor, schiebetürschiebetorrolle, schiebetorrolle stahl, schiebetorbeschläge, mea, schiebetorbeschläge stahl, schiebetorbeschläge mea, freitragende tore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.