Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetorrolle lose, Rollen- Ø 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetorrolle lose, Rollen- Ø 105 mm
Schiebetorrolle lose, Rollen- Ø 105 mm
Artikel-Nr.:
     9687-60.0010.9
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     60.0010.9
EAN/GTIN:
     4251412907647
Suchbegriffe:
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Schiebetorrollen
Schiebetorrolle lose, Rollen- Ø 105 mm



aus Grauguss mit Schutzanstrich

passend für Türen/Tore bis zu 140 kg

Maß a: 9 mm

Maß a1: 3 mm

Maß b: 33 mm

Maß b1: 21 mm

Maß d: 105 mm

Maß d1: 89 mm

Maß l: 74 mm

Maß l1: 52 mm

Maß M: 10 mm

Maß Rb: 11 mm

Weitere Suchbegriffe: Schiebetürrolle, hängerolle, schiebetor, hoftor, scheuentor, einfahrtstor, schiebetürschiebetorrolle, schiebetorrolle stahl, schiebetorbeschläge, mea, schiebetorbeschläge stahl, schiebetorbeschläge mea, freitragende tore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.