Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussenführungsrolle mit Platte Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aussenführungsrolle mit Platte Größe 50
Aussenführungsrolle mit Platte Größe 50
Aussenführungsrolle mit Platte Größe 50
Artikel-Nr.:
     9687-60.0020.10
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     60.0020.10
EAN/GTIN:
     4251412910302
Suchbegriffe:
schiebetor
hoftor
scheuentor
einfahrtstor
Aussenführungsrolle mit Platte Größe 50



aus Nylon

Maß a1: 65 mm

Maß a2: 75 mm

Maß b: 60 mm

Maß d: 50 mm

Maß d1: 13 mm

Maß d2: 8,5 mm

Maß h: 77 mm

Maß l: 82 mm

Maß s: 5 mm



Passend für Laufwerk Größe 2

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.