Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbefestigung Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenbefestigung Größe 2
Deckenbefestigung Größe 2
Deckenbefestigung Größe 2
Artikel-Nr.:
     9687-60.0049.7
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     60.0049.7
EAN/GTIN:
     4251412905841
Suchbegriffe:
schiebetor
hoftor
scheuentor
einfahrtstor
Deckenbefestigung Größe 2



aus Stahl S235JR, galvanisch verzinkt

Maß a: 84 mm

Maß a1: 104 mm

Maß b: 60 mm

Maß b1: 132 mm

Maß d: 13 mm

Maß d1: 8,5 mm

Maß h: 60 mm

Maß l: 60 mm

Maß l1: 60 mm

Maß s: 5 mm

Maß s1: 5 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.