Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte für RR eckig 70 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte für RR eckig 70 x 120 mm
Montageplatte für RR eckig 70 x 120 mm
Montageplatte für RR eckig 70 x 120 mm
Montageplatte für RR eckig 70 x 120 mm
Montageplatte für RR eckig 70 x 120 mm
Montageplatte für RR eckig 70 x 120 mm
Montageplatte für RR eckig 70 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     9687-88.11181.0510.02.W
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     88.11181.0510.02.W
EAN/GTIN:
     4251412995149
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte
Eisen Montageplatte eckig zum Schweißen an Rundrohr, Nennweite 4"-5".
Größe 70 x 120 mm.
Anzuwenden für folgende Bänder:
SM-W / 57-W / 57SF-W / 108-W / 108SF-W
Info: Montageplatte nachträglich gegen Korrosion schützen!!
Weitere Suchbegriffe: Eisen Montageplatte eckig zum Schweißen an Rundrohr, Nennweite 4"-5". Größe 70 x 120 mm. Anzuwenden für folgende Bänder: SM-W / 57-W / 57SF-W / 108-W / 108SF-W Info: Montageplatte nachträglich gegen Korrosion schützen!!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.