Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband 180° selbsts. mit Stopp/Endspurt schweißb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torband 180° selbsts. mit Stopp/Endspurt schweißb.
Torband 180° selbsts. mit Stopp/Endspurt schweißb.
Torband 180° selbsts. mit Stopp/Endspurt schweißb.
Torband 180° selbsts. mit Stopp/Endspurt schweißb.
Torband 180° selbsts. mit Stopp/Endspurt schweißb.
Torband 180° selbsts. mit Stopp/Endspurt schweißb.
Torband 180° selbsts. mit Stopp/Endspurt schweißb.
Artikel-Nr.:
     9687-88.11181.108.AT90.W
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     88.11181.108.AT90.W
EAN/GTIN:
     4251412995170
Suchbegriffe:
Torband
Torscharnier
torband
Torband selbstschliessend mit Stoppfunktion von 90° bis 180° und Endspurtfunktion, zum Schweißen.
Schließgeschwindigkeit und Endspurtstärke einstellbar.
Automatismus von ca. 85° bis 0°.
Öffnungswinkel von 0° bis 180°.
Info: Anschweißbügel nachträglich gegen Korrosion schützen!!
Weitere Suchbegriffe: Torband selbstschliessend mit Stoppfunktion von 90° bis 180° und Endspurtfunktion, zum Schweißen. Schließgeschwindigkeit und Endspurtstärke einstellbar. Automatismus von ca. 85° bis 0°. Öffnungswinkel von 0° bis 180°. Info: Anschweißbügel nachträglich gegen Korrosion schützen!!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,29*
€ 371,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,63*
€ 368,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,94*
€ 349,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,23*
€ 340,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,20*
€ 300,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.