Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechhalter für Klemmprofil 18mm Anschluss: 42,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechhalter für Klemmprofil 18mm Anschluss: 42,4mm
Blechhalter für Klemmprofil 18mm Anschluss: 42,4mm
Blechhalter für Klemmprofil 18mm Anschluss: 42,4mm
Blechhalter für Klemmprofil 18mm Anschluss: 42,4mm
Blechhalter für Klemmprofil 18mm Anschluss: 42,4mm
Blechhalter für Klemmprofil 18mm Anschluss: 42,4mm
Blechhalter für Klemmprofil 18mm Anschluss: 42,4mm
Artikel-Nr.:
     9687-88.1155331.240
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     88.1155331.240
EAN/GTIN:
     4067014004697
Suchbegriffe:
Blechhalter für Klemmprofil 18mm
Anschluss: 42
4mm
Bef.-Schraube: M6 x 25
Blechhalter für Klemmprofil 18mm, Anschluss: 42,4mm, Bef.-Schraube: M6 x 25, V2A
Weitere Suchbegriffe: V2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fenau
88.1155332.240
ab € 6,45*
Zubehör
Fenau
88.1155320.240
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.