Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechhalter f. Klemmpr. 20x20mm, Anschluss: 42,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechhalter f. Klemmpr. 20x20mm, Anschluss: 42,4mm
Blechhalter f. Klemmpr. 20x20mm, Anschluss: 42,4mm
Blechhalter f. Klemmpr. 20x20mm, Anschluss: 42,4mm
Blechhalter f. Klemmpr. 20x20mm, Anschluss: 42,4mm
Blechhalter f. Klemmpr. 20x20mm, Anschluss: 42,4mm
Blechhalter f. Klemmpr. 20x20mm, Anschluss: 42,4mm
Blechhalter f. Klemmpr. 20x20mm, Anschluss: 42,4mm
Artikel-Nr.:
     9687-88.1155352.240.42
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     88.1155352.240.42
EAN/GTIN:
     4067014004765
Suchbegriffe:
Blechhalter für Klemmprofil 20 x 20...
Anschluss: 42
4mm
Bef.-Schraube: M6 x 25
Blechhalter für Klemmprofil 20 x 20mm, Anschluss: 42,4mm, Bef.-Schraube: M6 x 25, V2A
Weitere Suchbegriffe: V2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fenau
88.1155352.240.00
ab € 8,30*
Zubehör
Fenau
88.1155325.240
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.