| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9687-88.1160419.V4A.25.LED Herst.-Nr.: 88.1160419.V4A.25.LED EAN/GTIN: 4067014008329 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stopfen mit Stift und Halteplatte aus einem Teil, hohl, für LED Handlauf, für Rohr 42,4 x 2,5mm, Stift Ø 14mm, innen Ø 9mm hohl, Halteplatte flach mit versetzten Bohrungen, Höhe: 80,5mm, V4A |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stopfen mit Stift und Halteplatte aus einem Teil, hohl, für LED Handlauf, für Rohr 42, 4 x 2, 5mm, Stift Ø 14mm, innen Ø 9mm hohl, Halteplatte flach mit versetzten Bohrungen, Höhe: 80, V4A |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |