| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9687-88.1160421.240.25 Herst.-Nr.: 88.1160421.240.25 EAN/GTIN: 4067014008343 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stopfen mit Stift und Halteplatte aus einem Teil, für Rohr 42,4 x 2,5mm, zum Einkleben, Stift Ø 14mm, Halteplatte für Rohr 42,4mm mit versetzten Bohrungen, Höhe: 80mm, V2A |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stopfen mit Stift und Halteplatte aus einem Teil, für Rohr 42, 4 x 2, 5mm, zum Einkleben, Stift Ø 14mm, Halteplatte für Rohr 42, 4mm mit versetzten Bohrungen, Höhe: 80mm, V2A |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |