| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9687-88.1160421.V4A.LED Herst.-Nr.: 88.1160421.V4A.LED EAN/GTIN: 4067014008374 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stopfen mit Stift und Halteplatte aus einem Teil, hohl, für LED Handlauf, für Rohr 42,4 x 2,0mm, Stift Ø 14mm, innen Ø 9mm hohl, Halteplatte für Rohr 42,4mm mit versetzten Bohrungen, Höhe: 80,5mm, V4A |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stopfen mit Stift und Halteplatte aus einem Teil, hohl, für LED Handlauf, für Rohr 42, 4 x 2, 0mm, Stift Ø 14mm, innen Ø 9mm hohl, Halteplatte für Rohr 42, 4mm mit versetzten Bohrungen, Höhe: 80, 5mm, V4A |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |