Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan LED-Schreibtischleuchte Strato, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
magnetoplan LED-Schreibtischleuchte Strato, weiß
magnetoplan LED-Schreibtischleuchte Strato, weiß
magnetoplan LED-Schreibtischleuchte Strato, weiß
magnetoplan LED-Schreibtischleuchte Strato, weiß
magnetoplan LED-Schreibtischleuchte Strato, weiß
Artikel-Nr.:
     969-4424700
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     4424700
EAN/GTIN:
     4013695053554
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Mit der innovativen Lumos LED-Schreibtischleuchte Strato in hochglänzendem Glossy-Weiß, können Sie sich durch unterschiedlich einstellbare Lichtfarben Ihre individuelle Lichtatmosphäre kreieren. Zusammenklappbare Schreibtischlampe mit Standfuß in glossy white. Mit warmem, gelblich, orangem Wohlfühl-Licht (2800 - 3300 Kelvin), natürlichem Tageslicht( 4000 - 4500 Kelvin) und kaltem, aufmerksamkeitssteigerndem Arbeitslicht (5000 - 5500 Kelvin). Mit druckintensiver Oberfläche und 5 Dimmstufen: Digitalanzeige mit Datum, Uhrzeit und Raumtemperatur. Stabile Drehgelenke aus Edelstahl. Die mattierte Lichtabdeckung sorgt für einen optimalen Augenschutz. Helle LEDs für lange Lebensdauer, umweltfreundlich und energiesparend. Max. Lumination: 554 lm. Lieferung inkl. Leuchtmittel. Energieeffizenzklasse F. Augenschutz durch weiches Licht: Durch die Nutzung innovativer LED-Platinen wird ein indirektes Licht zur Vermeidung eines Blendeffekts erzeigt. Das Licht wurde außerdem in vertikales Licht ausgerichtet, damit der Arbeitsplatz weich und hell ausgeleuchtet wird.
  • Anzahl der LEDs: 27 Stk.
  • Lampenleistung: 10 W
  • Energieverbrauch: 14W/Std. (wenn USB Port genutzt wird, ansonsten 10W/Std.)
  • Verbrauch in ausgeschaltetem Zustand, bei eingestecktem Netzteil: 0,49 Watt/Stunde
  • Lebensdauer LEDs: über 35.000 Std.
  • Lichtausbeute lm/W: cold light = 45 lm, warm light = 35 lm, cold & warm light = 50 lm
  • Lichtstrom (Im): max. 554 lm
  • Lichtstärke: 1000 Lux/30 cm
  • Mindest-Farbwiedergabewert: > 80 Ra
  • Eingang: DC12 V, 1,5 A
  • USB-Anschluss: 50V, 500 mA
  • Farbtemperatur: 2.800 - 5.500 K, 3 Modi
  • Dimmstufen: 5
  • Dimmstufe / Leuchtkraft: Kaltes Licht: 1/372 lm, 2/311 lm, 3/191 lm, 4/63 lm, 5/24 lm, warmes Licht: 1/166 lm, 2/148 lm, 3/100 lm, 4/40 lm, 5/15 lm, natürliches Licht: 1/554 lm, 2/462 lm, 3/290 lm, 4/102 lm, 5/39 lm
  • Druckintensive Bedienung
  • Neigbarkeit des Leuchtenkopfes: 180 Grad
  • Maße Leuchtenkopf: 5,3 x 36,2 cm (B x L)
  • Material: ABS, PS
  • Gewicht: 850 g
  • Größe geschlossen: 190 x 190 x 435 mm
  • Größe offen: 190 x 190 x 735 mm
  • Durchmesser Leuchtenfuß: 190 mm
  • Höhe der Arbeitsstellung: 43,5 cm
  • Armlänge: 70 cm
  • Kabellänge: 152 cm
  • Garantie: 2 Jahre
  • Lieferumfang: LED-Schreibtischleuchte, Leuchtmittel, Netz Adapter, Bedienungsanleitung.
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 969
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 68,77*
€ 85,52*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 70,05*
€ 89,78*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,47*
€ 92,05*
7 Tage
662
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,38*
€ 103,30*
4 Tage
30
pro Stück
€ 7,95*
ab € 83,04*
€ 103,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 969
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,52*
€ 101,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,42*
€ 101,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,55*
€ 97,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,44*
€ 93,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,77*
€ 81,84
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 68,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 969
Versand: Lager 969
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 969
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
4424900
ab € 42,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.