Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Magnetband
>
Magnetklebeband
>
Artikel
magnetoplan Magnetband, weiß (30mx25x0,6mm, Weiß/White)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
magnetoplan
icecat
Lager 969
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
969-51053325
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
51053325
EAN/GTIN:
4013695011578
Suchbegriffe:
Fachbodenbeschriftung Lagerregal
Lagerregalfachbodenbeschriftung
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
magnetoplan Magnetband auf Rolle für Lager- und Regalkennzeichnungen, auch zur Kennzeichnung auf Plantafeln geeignet. Haftet magnetisch auf allen metallhaltigen Oberflächen. Mit weißer PVC-Beschichtung. Mit Markern oder Beschriftungsgerät beschreibbar. Rollenlänge: 30 m, Breite: 25 mm. Haftkraft: 30 g/cm2.
Weitere Informationen:
Größe:
30mx25x0,6mm
Farbe:
Weiß/White
... >
Bürobedarf
>
Lager 969
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Magnetisches Band
,
Magnetstreifen
,
Magnetband, selbstklebend
,
Magnetklebeband
,
magnetband weiß 30mx30x0,6mm
,
magnetband selbstklebend
,
magnetband, selbstklebend 30m
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
3 Tage
30
€ 7,95*
ab € 25,80*
€ 35,05*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,19*
€ 35,08*
Lager 969
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,44*
€ 37,50*
Lager 1682
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 29,45*
€ 39,88*
Lager 3636
6 Tage
85
€ 4,95*
ab € 25,69*
€ 41,76*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 969
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,91467* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 969
Versand:
Lager 969
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 969
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C-Profil, Größe 10 mm
magnetoplan
17610
ab € 38,16*
Ähnlich
Folie und Etiketten für C-Profil, Größe 10 mm
magnetoplan
17710
ab € 21,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen