| |
|
| Artikel-Nr.: 96KMA-WE241506460 Herst.-Nr.: 146214 EAN/GTIN: 4021103462140 |
| | |
|
| | |
| 3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter, isolierend wirkend bis 1000 V AC/1500 V DC. Kombinierte dreiteilige Sprossenleiter, die sowohl als Stehleiter als auch als Schiebeleiter (Anlegeleiter) genutzt werden kann. Wenn als Stehleiter genutzt, dient das dritte obere Leiternteil nur als Sicherheitsbrücke. Optimale Standsicherheit durch Bodentraverse, Schiebeleiter von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar per Hand, 2 Wandlaufrollen am oberen Leiterende, Verriegelungs- und Öffnungsmechanismus aus Aluminium, hochfeste Spanngurte gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, hohle GFK-Holme in H-Profil (90x32 mm, bei 8 Sprossen 70x32 mm), Aluminium-Sprossen in den Maßen: Sprossenquerschnitt 27x27 mm, Sprossenabstand 280 mm, geprüft gemäß EN 131 (außer 3x14 Sprossen!). Anzahl der Sprossen: 3x14. Stehleiter-Höhe: 4,00 m. Schiebeleiter Höhe (max.): 10,25. Gewicht: 43 kg. Kunsstoff-Leiter mit geprüften, extrem alterungsbeständigen Glasfaser-Holmen, die elektrisch isolierend wirken, speziell für professionelle Anwende |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebeleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu stufenleiter 8 stufen, alu-leiter, alu-leiter 4m, Steh-und |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 1.171,07* | € 1.326,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.166,64* | € 1.326,19* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.267,72* | € 1.440,62* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.280,78* | € 1.458,62* | | | | Lager 96KMA | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.349,88* | € 1.536,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 96KMA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 96KMA | | Versand: Lager 96KMA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 550,00* | € 4,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|