| |
|
| Artikel-Nr.: 96KMA-WE241618691 Herst.-Nr.: 181723 EAN/GTIN: 4021103817230 |
| | |
|
| | |
| UV-beständige Kabelbinder, BxL 4,5x280 mm, Kabelbaum 5-76 mm, in schwarz, aus PA 6.6 mit bis zu 10-fach erhöhter Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Kabelbindern. Hergestellt zu 100 % aus UV-beständigem schwarzem Granulat. Kälteresistent bis - 40°C. ideal für den Einsatz im Außenbereich, z. B. im Photovoltaik-Bau. Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL 94 V-2. Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +85 °C. farbe schwarz. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,93* | € 13,96* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,774* | € 15,174* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,91* | € 15,37* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,98* | € 15,47* | | | | Lager 96KMA | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,49* | € 16,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 96KMA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1149* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 96KMA | | Versand: Lager 96KMA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 550,00* | € 4,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|