Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 96KMA-WE241754108 Herst.-Nr.: 182192 EAN/GTIN: 4021103821923 |
| | |
|
| | |
| Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 2. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt 0,34 mm², Länge ohne Isolation L2: 6 mm. Gesamtlänge L1: 10 mm. D1: 0,9. S1: 0,15, S2: 0,25. D2: 2. Isolationsfarbe: türkis, Gewicht per 100 St.~kg: 0,01. VE/Stck.: 100. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,01293* | € 0,02093* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0135* | € 0,0217* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0138* | € 0,0222* | | | | Lager 96KMA | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0144* | € 0,0232* | | | | | | 29 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,01712* | € 0,02762* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 96KMA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 96KMA | | Versand: Lager 96KMA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 550,00* | € 4,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|