Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Aderendhülse 0,5qmm 182310 isoliert weiss Farbreihe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE241754141
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182310
EAN/GTIN:
     4021103823101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 0,5 mm². Länge ohne Isolation L2: 6 mm. Gesamtlänge L1: 12 mm. D1: 1. S1: 0,15. S2. 0,25. D2: 2,6. Isolationsfarbe: weiß. Gewicht per 100 St.~kg: 0,01. VE/Stck.: 100.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01025*
€ 0,01595*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0105*
€ 0,0163*
Lager 96KMA
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01102*
€ 0,01712*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,01305*
€ 0,01995*
30 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01347*
€ 0,02077*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01712*
€ 0,02037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01562*
€ 0,01859
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01552*
€ 0,01847
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01102*
€ 0,01311
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,712* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 99,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.