Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Zwillingsaderendhül.2x2,5x10 182474 isoliert blau Farbreihe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE241754206
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182474
EAN/GTIN:
     4021103824740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Isolierte Zwillingsaderendhülsen. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600, Oberfläche: galvanisch verzinnt. Isolation Polypropylen. Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C. Zur mühelosen Verarbeitung von 2 feindrähtigen Kupferleitern, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Farbreihe nach DIN 46228, Teil 4. Ausführung: Querschnitt: 2x2,5 mm², Länge ohne Isolation L2: 10 mm. Gesamtlänge L1: 18,5 mm. D1: 2,9, S1: 0,2. S2: 0,25. D2: 4,2. Isolationsfarbe: blau. Gewicht per 100 St.:~kg: 0,07. VE/Stck: 100.
Weitere Suchbegriffe: Zwillingsaderendhül.2x2,5x10
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02835*
€ 0,04225*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0293*
€ 0,0439*
Lager 96KMA
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,03146*
€ 0,04686*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,03598*
€ 0,05298*
30 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0375*
€ 0,0548*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04686*
€ 0,05576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04436*
€ 0,05279
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04296*
€ 0,05112
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03146*
€ 0,03744
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,686* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.