Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Blechschraube 3,9x13mm 190416 Phillips-Kreuzschlitz selbstbohrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE242515606
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190416
EAN/GTIN:
     4021103904169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
Blechschraube (Bohrschraube) nach DIN 7504 m (vormals N), selbstbohrend, Stahl gehärtet, verzinkt,Halbrund-/Linsenkopf mit Phillips-Kreuzschlitz, Blechschraubengewinde nach DIN 7970. Ausführung: Ø-3,9 mm. Länge: 13 mm. für Kreuzschlitz-Phillips Größe: 2. VE: 100.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0499*
€ 0,071*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0498*
€ 0,0711*
Lager 96KMA
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0525*
€ 0,0746*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0562*
€ 0,0794*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0567*
€ 0,0797*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190411
ab € 0,0447*
Ähnlich
Cimco
190410
ab € 0,0431*
Ähnlich
Cimco
190412
ab € 0,0472*
Ähnlich
Cimco
190413
ab € 0,0495*
Ähnlich
Cimco
190417
ab € 0,0525*
Ähnlich
Cimco
190418
ab € 0,0544*
Ähnlich
Cimco
190419
ab € 0,0599*
Ähnlich
Cimco
190422
ab € 0,0522*
Ähnlich
Cimco
190423
ab € 0,0795*
Ähnlich
Cimco
190424
ab € 0,0588*
Ähnlich
Cimco
190425
ab € 0,0621*
Ähnlich
Cimco
190426
ab € 0,0656*
Ähnlich
Cimco
190432
ab € 0,0647*
Ähnlich
Cimco
190433
ab € 0,0685*
Ähnlich
Cimco
190434
ab € 0,0707*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.