Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1703255 Leiterplattenanschl. SPT 5/ 1-V-7,5 GNYE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1703255 Leiterplattenanschl. SPT 5/ 1-V-7,5 GNYE
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE242614395
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1703255
EAN/GTIN:
     4046356646000
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme phoenix contact
leiterplattenklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Nennquerschnitt: 6 mm², Anzahl der Potenziale: 1, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 1, Artikelfamilie: SPT 5/..-V, Rastermaß: 7,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün-gelb, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 4,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenanschl.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7386*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0086*
€ 1,20023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9886*
€ 1,17643
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9386*
€ 1,11693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9186*
€ 1,09313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8886*
€ 1,05743
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7386*
€ 0,87893
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.