Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Flachsteckhülse 2,8x0,5mm 180241 0,5-1qmm rot volliso. galv.verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE242646915
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180241
EAN/GTIN:
     4021103802410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
cimco flachsteckhülse
flachsteckhülse
Flachsteckhülsen, vollisoliert - Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation: vollisoliert PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - 600 V max.- Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Querschnitt: 0,5 - 1 mm² . Steckermaß: 2,8x0,5 mm. Isolationsfarbe: rot. L1: 20. L2: 8. D1: 1,6. Gewicht per 100St.~kg: 0,08. UL gelistet: x . VE/Stck. 100.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,13143*
€ 0,18343*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1364*
€ 0,1904*
Lager 96KMA
500
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1404*
€ 0,1974*
30 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1798*
€ 0,2498*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,18102*
€ 0,25102*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1974*
€ 0,23491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1634*
€ 0,19445
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
10 6144
ab € 68,39*
Sonstiges
Cimco
106000
ab € 98,46*
Sonstiges
Cimco
180286
ab € 0,09131*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.