| |
|
| Artikel-Nr.: 96KMA-WE242647167 Herst.-Nr.: 182622 EAN/GTIN: 4021103826225 |
| | |
|
| | |
| Leiterkennzeichnung, die selbstklebenden Folienzeichen zur Kennzeichnung von blanken und isolierten Leitern, Gehäusen, Schaltschränken und Geräten werden in verschiedenen Größen auf Karte zur schnellen Aufbringung geliefert. Die Zeichen entsprechen den Normen DIN40 009, DIN 40 011 und IEC. Material: Selbstklebende PVC-Folie mit Kaschierung, 0, 10 mm stark. Temperaturbeständig von -30°C bis +100°C, schmutzabweisend, dauerhafte Klebekraft. Ø-12,5 mm. Ausführung: Außenleiter 2, schwarz. Stück pro Bogen: 10. VE: 1. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,21* | € 3,43* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,42* | € 3,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,44* | € 3,77* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,47* | € 3,80* | | | | Lager 96KMA | | | | | | € 5,90* | ab € 2,62* | € 4,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 96KMA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 96KMA | | Versand: Lager 96KMA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 550,00* | € 4,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|