Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1881370 Leiterplattenstecker FK-MC 0,5/ 7-ST-2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE242682388
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1881370
EAN/GTIN:
     4017918156626
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 7, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 7, Anzahl der Anschlüsse: 7, Artikelfamilie: FK-MC 0,5/..-ST, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON FK-MC 0,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,9314*
€ 3,3114*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0156*
€ 3,3856*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,08352*
€ 3,45352*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1456*
€ 3,5156*
Lager 96KMA
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,1762*
€ 3,5562*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5562*
€ 4,23188
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,1762*
€ 3,77968
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 177,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 116,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1205202
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.