Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1803594 Leiterplattenstecker MC 1,5/ 4-ST-3,81


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE242686131
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1803594
EAN/GTIN:
     4017918045906
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: MC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
250
250
Frei Haus
ab € 1,4472*
€ 1,6172*
Lager 96KMA
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 1,7722*
€ 1,9622*
250
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,11*
8 Tage
150
10
€ 9,50*
ab € 1,4913*
€ 2,1146*
7 Tage
unbekannt
250
€ 5,50*
ab € 1,9296*
€ 2,1396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,9622*
€ 2,33502
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,7722*
€ 2,10892
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 490,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733495
ab € 0,2512*
Zubehör
Phoenix Contact
1733505
ab € 0,3488*
Zubehör
Phoenix Contact
1733518
ab € 0,4856*
Zubehör
Phoenix Contact
1834343
ab € 2,7421*
Zubehör
Phoenix Contact
1834369
ab € 2,7763*
Zubehör
Phoenix Contact
1803442
ab € 0,4926*
Zubehör
Phoenix Contact
1803293
ab € 0,50264*
Zubehör
Phoenix Contact
1857906
ab € 2,1062*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
Zubehör
Facom
AEF.2X75
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.