Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1728284 Leiterplattenklemme SMKDS 1/ 2-3,81


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE242780761
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1728284
EAN/GTIN:
     4017918025731
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Nennquerschnitt: 1 mm², Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: SMKDS 1, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 35 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme, Leiterplattenanschl.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,457*
€ 0,6238*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46808*
€ 0,62808*
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4844*
€ 0,6544*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48844*
€ 0,65844*
Lager 96KMA
18 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4932*
€ 0,6632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,6632*
€ 0,78921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5532*
€ 0,65831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5432*
€ 0,64641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4932*
€ 0,58691
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 165,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8638*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.